ヤナセ(柳瀬)
ユニロンベルト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
粒度
#120
#320
#1000
#600
#240
#120
#60
#80
幅(mm)
10
20
10
100
60
周長(mm)
330
520
330
915
265
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
45316198
品番
NBE10 10X330 #120
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
粒度
#120
周長(mm)
330
幅(mm)
10
寸法(mm)
10×330
最高回転速度(m/min)
1000