曜日別特売

ユニロンベルト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
粒度#1000
幅(mm)10
周長(mm)330
内容量1箱(10個)注文コード45316207品番NBE10 10X330 #1000
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
粒度#1000周長(mm)330幅(mm)10寸法(mm)10×330最高回転速度(m/min)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする