PK-51 角小鉢 千羽鶴印(エンテック) 45316217

商品本体画像

角小鉢

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード45316217品番PK-51
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

自由にセット・色分けできる食器アイテム/幼児・学校給食や施設での給食に便利なサイズ/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製

用途小鉢として材質メラミン樹脂ピンク容量(mL)200耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器の種類子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする