フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
この手のコックは.小さくて.出すのが.いらつくクーラントに使われてる大きめのコックが欲しい
自社車両全車に使用してます。油膜等の汚れもキレイに落ちます。寒い時期の早朝、深夜の出庫時には助かる商品ですね。次回の購入も考えてます
地域や時期に合わせ、希釈液や原液で使い分けています。ボトルタイプよりゴミ容量が少なく助かります。
冬場を考えるとやっぱ寒冷地用に落ち着く。
寒冷地用を今回初めて購入。今の時期は、希釈して使用中。お客様の点検、車検などの際にサービスとして、使っています。相当希釈出来るので助かっています。
昨年も同じ商品を使用させて頂きました札幌在住ですが北海道内の移動にて冬期間、マイナス二桁の地域もありウオッシャーノズル凍結も防げています。
もっと安ければ。
寒冷地用の為薄めて使用ができ結果的に通常品より多くなる計算になりました。今後もリピート購入していきます。