商品本体画像
千羽鶴印(エンテック)
スクエアタンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アンバー
アンバー
ナチュラル
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(260mL)
注文コード
45316926
品番
TR-841A
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スタッキング可能/電子レンジ・食器洗浄機使用可
用途
タンブラーとして
材質
PTC樹脂(トライタン)
色
アンバー
容量(mL)
260
耐熱温度(℃)
100
注意
加熱調理での使用はおやめください