8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317328

単体画像

8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317328
8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317328
8320 セミキルトヤッケNX 8320 カジメイク 45317328

セミキルトヤッケNX 8320

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード45317328品番8320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地はフード・身頃のみ中わたキルトで、両腕の部分はあえてキルトを入れず動きやすく作業がしやすいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般ネイビーサイズLL混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%着丈(cm)80材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル適応身長(cm)175~185裄丈(cm)91適応胸囲(cm)96~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317276
2025-12-08
用途: 酪農の作業時に使用
農・林・水産業

何年も前から愛用。全体がキルトのものは豊富にあるが袖の部分がもこもこしてうごきづらくてセミキルトをきたらかさねぎしても腕周りがらくで毎年購入している。まわりにもすすめている。

対象商品 : 45317276
2024-03-05
用途: 土木作業
勝 産業

防寒ヤッケです。作業中は動きやすいので、重宝しています。
撥水力も通常作業では問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする