ホイールブラシ・ステンレス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)19.05
厚さ(mm)25
毛丈(mm)37.5
内容量1個注文コード45318088品番BSF206
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径(Φmm)150穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25毛丈(mm)37.5タイプSUSΦ0.3金具径(Φmm)75最高回転速度(min-1)4300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする