曜日別特売
8331 プリントキルトヤッケNX 8331 カジメイク 45318089

単体画像

8331 プリントキルトヤッケNX 8331 カジメイク 45318089
8331 プリントキルトヤッケNX 8331 カジメイク 45318089
8331 プリントキルトヤッケNX 8331 カジメイク 45318089

プリントキルトヤッケNX 8331

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード45318089品番8331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般ブラックカモサイズM混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%着丈(cm)72材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル適応身長(cm)160~170裄丈(cm)87適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45318107
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする