ヤナセ(柳瀬)
YUGホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
外径(Φmm)
150
150
350
300
200
250
粒度
#80
#60
#180
#80
幅(mm)
50
25
75
100
50
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45318377
品番
YUG150X50 #80
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
幅(mm)
50
粒度
#80
内径(Φmm)
25.4
最高回転速度(min
-1
)
3100