ヤナセ(柳瀬)
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(50個)
粒度
#100
#100
#60
#80
#120
#40
#240
#180
#320
#400
#150
幅(mm)
50
30
50
20
60
100
10
周長(mm)
3350
540
3350
520
260
265
915
330
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45319314
品番
EYB501 50X3350 AZ100
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
粒度
#100
周長(mm)
3350
幅(mm)
50
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500