曜日別特売

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
粒度#120
幅(mm)50
周長(mm)3350
内容量1箱(20個)注文コード45319409品番EYB501 50X3350 AZ120
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
粒度#120周長(mm)3350幅(mm)50砥材AZ最高回転速度(m/min)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする