ヤナセ(柳瀬)
YGFホイール
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
200
幅(mm)
50
粒度
#600
注文コード
45319454
品番
YGF200X50 #600
参考基準価格(税別)
¥27,480
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・粒度
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
200
幅(mm)
50
粒度
#600
最高回転速度(min
-1
)
2300
内径(Φmm)
76.2