曜日別特売

青バラバフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード45320495品番ABB250X7X25.4
参考基準価格(税別)¥24,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。
バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。

用途
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。
バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
外径(Φmm)250穴径(mm)25.4厚さ(mm)7材質綿布
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする