曜日別特売
1.25LY-3.5S 銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ 45320581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)6.4
寸法D(Φmm)3.4
寸法d2(Φmm)3.7
内容量1箱(100個)注文コード45320581品番1.25LY-3.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法d2(Φmm)3.7適合手動工具/NH1、NH61、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 01、N3 7幅(mm)6.4全長(mm)14寸法F(mm)6.6種類裸圧着端子端子形状先開形寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.5電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法d(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65適応ねじ径M3.5UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする