※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
7.9
6.4
7.1
8.4
7.9
寸法D(Φmm)
5.6
3.4
4.2
5.6
寸法d2(Φmm)
3.7
3.2
4.3
5.3
3.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45320667
品番
5.5LY-3.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,640
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
手動工具/NH1、NH9、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 03、N3 7
幅(mm)
7.9
全長(mm)
18.2
寸法F(mm)
7.6
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
6.5
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89
寸法d(Φmm)
3.4
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
適応ねじ径
M3.5
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表