※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
7.9
6.4
7.1
8.4
7.9
寸法D(Φmm)
5.6
3.4
4.2
5.6
寸法d2(Φmm)
4.3
3.2
4.3
5.3
3.7
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45320676
品番
5.5LY-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
4.3
適合
手動工具/NH1、NH9、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 03、N3 7
幅(mm)
7.9
全長(mm)
18.2
寸法F(mm)
7.6
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
6.5
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82~2.89
寸法d(Φmm)
3.4
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
適応ねじ径
M4
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表