ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・鋼線メッキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
外径(Φmm)
32
150
38
50
32
穴径(Φmm)
10
25.4
10
19.05
12.7
15.88
厚さ(mm)
13
25
13
毛丈(mm)
6
37.5
9
12.5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45320994
品番
BPKMF1
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
6
タイプ
鋼線メッキΦ0.25
金具径(Φmm)
20
最高回転速度(min
-1
)
8000