曜日別特売

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20個)
粒度#40
幅(mm)20
周長(mm)520
内容量1箱(20個)注文コード45321274品番BY20 20X520 AZ40
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
粒度#40周長(mm)520幅(mm)20寸法(mm)20×520砥材AZ最高回転速度(m/min)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする