ヤナセ(柳瀬)
レジンクロスベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(10個)
1箱(50個)
粒度
#60
#100
#60
#80
#120
#40
#240
#180
#320
#400
#150
幅(mm)
20
30
50
20
60
100
10
周長(mm)
520
540
3350
520
260
265
915
330
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45321283
品番
BY20 20X520 AZ60
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
粒度
#60
周長(mm)
520
幅(mm)
20
寸法(mm)
20×520
砥材
AZ
最高回転速度(m/min)
2500