ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
0.25~1.65
1.04~2.63
全長(mm)
9.4
9.4
10
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
22~16
16~14
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45321385
品番
FT1-3
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
NH20
幅(mm)
6
全長(mm)
9.4
種類
裸圧着端子
端子形状
旗形
寸法F(mm)
3.3
寸法D(Φmm)
3.4
寸法E(mm)
4.0
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57~1.44
寸法d(Φmm)
1.7
材質(端子)
ニッケル
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
適応ねじ径
M3
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表