TMEV 0.3-3-YEL 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ 45321421

TMEV 0.3-3-YEL 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ 45321421
TMEV 0.3-3-YEL 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ 45321421

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

(31件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード45321421品番TMEV 0.3-3-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)3.2使用温度範囲(℃)-40~+75端子形状丸形難燃性UL94V-0絶縁体形状TME形UL規格取得CSA規格取得適合手動工具/NH5、NH32、NH60、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 10、N3 5幅(mm)5.2全長(mm)17.5種類絶縁付圧着端子寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法F(mm)4.9寸法D(Φmm)2.8電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5適応ねじ径M3特性難燃
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45321421TMEV 0.3-3-YEL54336696TMEX 0.3-3-YELTMEV 0.3-3-YEL 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 54336696銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ1箱(100個)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06886801
2020-12-15
用途: ターミナルへの配線
教育・研究機関

まあニチフですし何も言うことありません.バッチリです.エビちゃんでカシメてますが問題なし.あとは安さですが,色々見たところmonotaroが一番安かったので購入しました.

1が参考にしています
対象商品 : 06886966
2021-02-14
用途: 改造部材端子の接続用に
製造業

オムロンP2CF-08の台座接続用に使うため購入しました。 いい感じです。

対象商品 : 45321647
2020-10-26
用途: 機械の電装システム
オプトデバイスコーポレーション株式会社

1袋から買えるのがとても嬉しかったです。無駄なく部品を購入するのが心掛けしています。

対象商品 : 66085294
2020-05-20
用途: 接線盤の製作
製造業

3.5-4という微妙なサイズながら、寸法が各種明記されていたため
UL1007 AWG16を2線パラで挿入圧接することが出来、非常に助かりました。

対象商品 : 06886993
2020-07-03
用途: 配線の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の修理に最適で、絶縁被膜付きなので、便利です。

対象商品 : 06886835
2020-03-21
用途: 製品組み立て用として
ディサイン株式会社

品質が良くて使用しやすい。
価格も安くて満足してます

対象商品 : 06886844
2018-12-12
用途: 配線作業に
やくの麺業株式会社

ウインチの操作スイッチの配線作業に使用してます。大変便利です。

対象商品 : 06886817
2019-08-11
用途: 新規制御盤の製作

盤内に何時も使用しているので、特に気にしないで使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする