ヤナセ(柳瀬)
ユニロンホイール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
外径(mm)
305
100
355
205
305
75
175
255
50
幅(mm)
50
100
13
150
25
50
75
125
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45323173
品番
HNH 305X50
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
粒度
#120 #240 #320 #600
外径(mm)
305
幅(mm)
50
品番
HNH
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
穴径(mm)
19.05/25.4