XD504002R6B【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック) 45323190

XD504002R6B【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック) 45323190
XD504002R6B【ワケあり】 埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック) 45323190

埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)41.4光源色昼白色注文コード45323190品番XD504002R6B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,300

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

商品状態※理由あり(未使用・未開封)電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色適合ユニット型式【LEDユニット】UN4406RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型明るさ(Lm)6900明るさHf32W高出力×2灯相当本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4エネルギー消費効率(Lm/W)163皮相電力(VA)42/43/45(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001消費電力(W)41.4色(本体)光束(Lm)6750グリーン購入法適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする