曜日別特売

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
粒度#180
幅(mm)100
周長(mm)915
内容量1箱(10個)注文コード45323539品番EYB 100X915 A180
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
粒度#180周長(mm)915幅(mm)100砥材A最高回転速度(m/min)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする