※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(100個)寸法d2(Φmm)3.2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63注文コード45323871品番TMDV 2-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など43種類から選べます他の種類を見る TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。