商品画像
リンナイ
ガス炊飯器(ジャー機能付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ダークブラウン
注文コード
45323996
品番
RR-030VQ(DB)/13A
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。
用途
都市ガス用
仕様
(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)
質量(kg)
4.1
色
ダークブラウン
電源(V)
AV100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
259×235×260
時間
(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。