※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(100個)寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64注文コード45324027品番TMDV 5.5-4N
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,848販売価格(税別)
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など43種類から選べます他の種類を見る TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。