RR-030VQ(W)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324057

商品画像

RR-030VQ(W)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324057
RR-030VQ(W)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324057
RR-030VQ(W)/13A ガス炊飯器(ジャー機能付) リンナイ 45324057

ガス炊飯器(ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個グレイッシュホワイト注文コード45324057品番RR-030VQ(W)/13A
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

3合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。

用途都市ガス用仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)質量(kg)4.1グレイッシュホワイト電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×235×260時間(炊飯)洗米すぐ:約40分~45分、浸し米:約27分~32分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする