曜日別特売
RR-100MTT(MW)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324215

商品画像

RR-100MTT(MW)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324215
RR-100MTT(MW)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324215
RR-100MTT(MW)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324215
RR-100MTT(MW)/13A ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイ 45324215

ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード45324215品番RR-100MTT(MW)/13A
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

11合炊きガス炊飯器。ジャー機能付。2メモリ予約タイマー機能付。

用途
都市ガス用
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)質量(kg)11.5マットホワイト電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×440×308時間(炊飯)洗米すぐ:約43分~52分、浸し米:約30分~41分、お急ぎ:約26分~35分
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする