寸法d2(Φmm)4.3幅(mm)7全長(mm)21.9色赤透明適応ねじ径M4適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)7.6寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.65UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃