曜日別特売
F5711-A すべり出し錠 日本ロックサービス 45324364

すべり出し錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合(新日軽etc)アルミサッシ用すべり出し錠。注文コード45324364品番F5711-A
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

業界初の中桟彫り込み式。
独自の構造でデッドボルトを室内側にすべり出して、内外のサッシを押え施錠する。
取り付け調整幅が6ミリあるので、建て付けが少々悪くても施錠が可能です。
外側はキーで、内側はサムターンで施解錠できます。
オールステンレス製で強度と耐久性は抜群です。

付属品(キー本数)3適合(新日軽etc)アルミサッシ用すべり出し錠。材質ステンレスシルバーシリンダー長さ(mm)Φ20×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする