※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63色青透明注文コード45324422品番TMEN 2Y-5
この商品は電線抱合範囲・色・内容量など47種類から選べます他の種類を見る TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
RoHS指令の規制適合品