※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法d2(Φmm)
3.7
4.3
5.2
6.4
幅(mm)
5.8
8.4
9
12.5
全長(mm)
21.3
25.7
32.7
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45325831
品番
TMDV 2Y-3.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法d2(Φmm)
3.7
適合
手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32
幅(mm)
5.8
全長(mm)
21.3
色
青
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
10.0
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
寸法F(mm)
6.6
寸法D(Φmm)
4.3
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
適応ねじ径
M3.5
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表