※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
寸法d2(Φmm)
4.3
4.3
5.2
6.4
幅(mm)
8.4
8.4
9
12.5
全長(mm)
25.7
25.7
32.7
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45325926
品番
TMDV 5.5Y-4S
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法d2(Φmm)
4.3
適合
手動工具/(本体・ヘッド)NH13
幅(mm)
8.4
全長(mm)
25.7
色
黄
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
寸法H(mm)
14.0
定格電圧(V)
300
端子形状
先開形
寸法F(mm)
7.2
寸法D(Φmm)
6.0
電線抱合範囲AWG(#)
12~10
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子
HS(ハイ・ソリッド)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63~6.64
適応ねじ径
M4
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表