曜日別特売
TMDN 0.3Y-4N 絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン ニチフ 45325987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
寸法d2(Φmm)4.3
幅(mm)6.4
全長(mm)20.5
内容量1箱(1000個)注文コード45325987品番TMDN 0.3Y-4N
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法d2(Φmm)4.3適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60幅(mm)6.4全長(mm)20.5黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法F(mm)6.6寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5適応ねじ径M4特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする