仕様白コーン、下面カバー付材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト/ガラス 透明色器具:白消費電力(W)13.4定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)112首振角度(°)片側30取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)99エネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命60000時間配光角度(°)50光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形回転角度(°)350電源容量(VA)23演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)1100調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯200W相当