曜日別特売
DDL-5538YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 45326726

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)125光色電球色器具:黒注文コード45326726品番DDL-5538YBG
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

調光可能(1%~100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様黒コーン、下面カバー付材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト/ガラス 透明器具:黒消費電力(W)18定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)99エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光源寿命50000時間配光角度(°)50光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形回転角度(°)350電源容量(VA)27演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1520調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源FHT42W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする