TGV TC-3.5-11S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 45326897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGV TC-3.5-11S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 45326897
TGV TC-3.5-11S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 45326897

絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6注文コード45326897品番TGV TC-3.5-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6電線抱合範囲AWG(#)12特性難燃種類絶縁付圧着端子透明全長(mm)29適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)14.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)5.0寸法l(mm)11.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.9難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45326897TGV TC-3.5-11S54437724TGV TC-3.5-11STGV TC-3.5-11S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 54437724絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ1箱(1000個)
23,980
税込26,378
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45326757
2021-07-05
用途: 電線の基板へのはんだ付けに使用
製造業

本来の用途かどうかわかりませんが、基板へ電線を直接はんだ付けすると根本が弱くなるのと、再ハンダなどの際に修正が面倒になるのでこの端子を介してハンダしました。結果は予想通り良い感じで、今後も同じように使用したいと思います。透明なのも中が見えてよい。※色付きは色と機能の辻褄が合わないので好まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする