曜日別特売
DBL-5497LWG LEDベースライト DAIKO(大光電機) 45326945

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)24.9注文コード45326945品番DBL-5497LWG
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

調光可能(1%~100%)

材質本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)器具:ホワイト93消費電力(W)24.9定格電圧AC100V専用取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1187×69色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)128.9光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)41演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3210連結最大15台まで調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする