曜日別特売
DCL-41708 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 45327015

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~6畳消費電力(W)33注文コード45327015品番DCL-41708
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K)
調光機能付(5%~100%)
常夜灯6段階調光
別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)
カバー回転式
消費効率昼白色時

器具:白消費電力(W)33定格電圧AC100V専用口径×高さH(mm)□510×138ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700材質(カバー)アクリル 乳白(マット)エネルギー消費効率(Lm/W)105.1光源寿命40000時間光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)34演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3470調光の可否適用畳数~6畳調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする