DWP-41853Y LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機) 45327539

LED屋外スパイクライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台材質アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白注文コード45327539品番DWP-41853Y
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LED交換可
キャプタイヤケーブル5m付
差込プラグ付

材質アルミダイカスト・アルミ型材 シルバー塗装/ステンレス 黒塗装/プラスチック(バイオエンプラ) 乳白器具:シルバー消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする