パロマ
炊飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
炊飯容量
2合~10合
2合~10合
1合~5合
ガスの種類
LPガス用
LPガス用
都市ガス用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45327644
品番
PR-18EF
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
炊飯容量
2合~10合
ガスの種類
LPガス用
外幅(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
322
外高(mm)
282
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ