パロマ
炊飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ガスの種類
LPガス用
LPガス用
都市ガス用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45327827
品番
PR-360SSF
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量
1.0L~3.6L
仕様
フッ素内釜
ガスの種類
LPガス用
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)
455
外寸法・奥行(mm)
381
外高(mm)
372