曜日別特売
DBL-5496ABG LEDベースライト DAIKO(大光電機) 45327977

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)19.6注文コード45327977品番DBL-5496ABG
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

調光可能(1%~100%)

材質本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)器具:ブラック消費電力(W)19.6定格電圧AC100V専用取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×894×69色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)132.1光源寿命40000時間配光角度(°)60光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)33演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2590連結最大15台まで調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
注意
※LED交換不可
※シーンコントローラ別売
※調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
※電源接続には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
※延長用ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする