材質本体:アルミ型材 アルマイト / カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)色器具:ブラック消費電力(W)19.6定格電圧AC100V専用取付場所天井・壁(横向)・床付兼用ランプLED・電源内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×894×69色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)122.9光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)33演色指数(Ra)93定格光束(Lm)2410連結最大15台まで調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)