曜日別特売
DDL-5509YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 45328300

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード45328300品番DDL-5509YBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様LED交換可、調光可能(5%~100%)、調光器により最小接続台数が異なります。※器具の接続台数により調光下限時の明るさは異なります。材質枠:鋼板 黒塗装器具:黒消費電力(W)6.4定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)115取付場所埋込専用ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)98.4光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電源容量(VA)7演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)630調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45328300DDL-5509YBG58706728DDL-5509YBGEDDL-5509YBG ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ DAIKO(大光電機) 58706728ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプDAIKO(大光電機)1台
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする