曜日別特売
TMDV B-2 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ 45328367

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
内径(Φmm)2.3
電線抱合範囲AWG(#)16~14
内容量1箱(100個)注文コード45328367品番TMDV B-2
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)16~14特性難燃内径(Φmm)2.3全長(mm)25.5外径(Φmm)4.3スリーブ形状突き合せ用適合手動工具/NH12、NH32使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする