材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:ポリカーボネイト 黒/レンズ:ポリカーボネイト 透明色器具:黒高さ(mm)吊高:47消費電力(W)5.2定格電圧AC100V専用直径×長さL(Φmm×mm)38×118首振角度(°)外向のみ90取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)103.8光源寿命40000時間配光角度(°)30光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360電源容量(VA)10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)540調光の可否非調光カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源ダイクロハロゲン50W形