曜日別特売
DSL-5543YB LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 45328415

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード45328415品番DSL-5543YB
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

グレアレスコーン

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:ポリカーボネイト 黒/レンズ:ポリカーボネイト 透明器具:黒高さ(mm)吊高:47消費電力(W)5.2定格電圧AC100V専用直径×長さL(Φmm×mm)38×118首振角度(°)外向のみ90取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98光源寿命40000時間配光角度(°)30光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360電源容量(VA)10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)510調光の可否非調光カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源ダイクロハロゲン50W形
注意
※LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする