仕様木ネジ取付専用材質本体:鋼鈑 白塗装色器具:白タイプフランジタイプ消費電力(W)8寸法(幅W×高さH)(mm)90×150定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500エネルギー消費効率(Lm/W)50.6光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)175電源容量(VA)14演色指数(Ra)83定格光束(Lm)405調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当